曜日別特売

業務用ポリ袋(角型ごみ箱用)

業務用ポリ袋(角型ごみ箱用) - TRUSCO

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。
厚さ0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

用途角型ゴミ箱の袋に。厚さ(mm)0.05透明材質再生ポリエチレン(PE)内容量1袋(10枚)
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
トラスコ品番
寸法(横×縦)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937004AB0030300.05257-3492700×65065-1967-29
750
649
714(税込)
当日出荷
24937020AB0045450.05257-3495800×80065-1967-30
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
24937029AB0070700.05257-3494900×90065-1967-31
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937038AB0090900.05257-34961000×100065-1967-32
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24937047AB01201200.05257-34931200×110065-1967-33
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする