チャック付ポリ袋(インデックス・見出し枠付)

チャック付ポリ袋(インデックス・見出し枠付) - TRUSCOチャック付ポリ袋(インデックス・見出し枠付) - TRUSCO

タイトル文字が書けるインデックスと白枠付です。

用途部品などの保管・管理・整理整頓用として。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.09グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937300TCBWI-A-9-GY256-5673140170
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24937309TCBWI-B-9-GY256-5677210180
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937318TCBWI-C-9-GY256-5674280270
4,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする