TRUSCO
チャック付ポリ袋(インデックス付)
タイトル文字が書けるインデックス付です。
部品などの保管・管理
用途
部品などの保管・管理・整理整頓用として。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.09
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937327
TCBI-A-9-GY
256-5675
140
170
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937336
TCBI-B-9-GY
256-5678
210
180
¥
2,645
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937345
TCBI-C-9-GY
256-5672
280
270
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください