常温収縮チューブ EPDM製

常温収縮チューブ EPDM製 - TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製 - TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製 - TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製 - TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製 - TRUSCO

ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。

用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937354TDFC-25-200257-30612002510~21最小値:10.1~20.9
2,580
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937379TDFC-42-200257-30582004217~35最小値:16.8~35.1
3,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937388TDFC-58-200257-30622505821~51最小値:20.5~51.0
5,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937397TDFC-77-200257-30602507732~68最小値:32.2~67.9
6,450
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937406TDFC-105-200257-305625010543~94最小値:42.7~93.7
10,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937370TDFC-35-200257-30572003514~30最小値:13.9~30.1
3,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする