TRUSCO
使い捨て折りたたみ担架
折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。
血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。
穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途
救護、搬送用。
トラスコ品番
257-2506
材質
ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工
長さ(mm)
1700
幅(mm)
650
色
青
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
65-1990-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937415
DISP-TANKA
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください