ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス

ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス - TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス - TRUSCO

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
耐熱温度(℃)
ノブ高さ(mm)
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937844TKKNT-M3S257-6457M3×0.7010℃9.59.5
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937975TKKNF-M3S255-5290M3×0.501044
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする