TRUSCO
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質
ステンレス(SUS304相当)
外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
耐熱温度(℃)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937860
TKKBT-M3X10S
257-6458
10
M3×0.70
10℃
9.5
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937869
TKKBT-M3X16S
257-6459
16
M3×0.70
10℃
9.5
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937957
TKKBF-M3X10S
255-5292
10
M3×0.50
10
3.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937966
TKKBF-M3X16S
255-5291
16
M3×0.50
10
3.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください