曜日別特売

テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” - TRUSCO

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。
ハニカム構造が吸音効果を高めます。
内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。

用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800内容量1枚
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
※エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937887SBOP18-1257-7910外パネル:ポリプロピレンハニカム、内パネル:グラスウール74145
48,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24937896SBOPHR18-1257-7909外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール74145
50,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24937905RG18257-7911グラスウール63025アイボリー
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24937914RHRG18257-7912グラスウール、アルミ63025アイボリー
43,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする