TRUSCO
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。
作業場で簡単に識別できます。
用途
工事現場・工場などで作業する人に。
材質
ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
縦(mm)
35
横(mm)
35
内容量
1組(10枚)
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などは拭きとってお使いください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937984
HMST1
256-6754
白/青
フルハーネス型墜落制止用器具
65-2017-92
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938000
HMST2
256-6749
白/青/緑
職長
65-2017-95
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938009
HMST3
256-6750
黄/黒
ガス溶接作業者
65-2017-96
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938018
HMST4
256-6748
白/緑
フォークリフト
65-2017-97
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938027
HMST5
256-6755
白/オレンジ
フォークリフト 1t以上
65-2017-98
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938036
HMST6
256-6746
白/緑
高所作業車 10m以上
65-2017-99
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938045
HMST7
256-6752
白/緑
床上操作式クレーン 5t以上
65-2018-01
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938054
HMST8
256-6751
白/緑
玉掛技能者 1t以上
65-2018-02
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24938070
HMST9
256-6747
白/赤/黒
アーク溶接作業者
65-2018-03
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938079
HMST10
256-6753
黄/黒
研削といし取扱責任者
65-2017-93
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938088
HMST11
256-6745
白/緑
移動式クレーン 1t以上~5t未満
65-2017-94
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください