イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCO

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス内容量1箱(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24938097EC87255-72340.578.75
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938106EC96255-72670.57.89.65
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
24938115EC119255-72690.69.411.97
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938124EC133255-88240.610.813.37
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938140EC145255-88150.61214.57
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938149EC148255-73020.612.314.87
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938158EC157255-72630.613.215.77
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938167EC166255-72270.614.116.67
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938176EC175255-72520.61517.57
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938185EC185255-72420.615.318.57
6,870
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938194EC198255-88410.616.819.87
6,870
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938210EC210255-88220.617.8217
6,870
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938219EC235255-87810.620.323.57
7,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938228EC256255-73010.622.425.67
7,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938237EC271255-72440.623.927.17
7,790
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする