TRUSCO
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
厚さ(mm)
0.65
バンド幅(mm)
14.2
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938246
TAKC-2227
255-7284
22
27
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938255
TAKC-2532
255-8810
25
32
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938264
TAKC-2538
255-8834
25
38
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938280
TAKC-2748
255-8787
27
48
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938289
TAKC-2950
255-8835
29
50
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938298
TAKC-3257
255-8846
32
57
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938316
TAKC-5782
255-8830
57
82
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938325
TAKC-7095
255-8793
70
95
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938334
TAKC-77102
255-8826
77
102
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938350
TAKC-48108
255-7297
48
108
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938359
TAKC-54114
255-7243
54
114
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938368
TAKC-80140
255-8782
80
140
¥
4,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938377
TAKC-83178
255-7245
83
178
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938386
TAKC-95191
255-7289
95
191
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938395
TAKC-108203
255-8785
108
203
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938404
TAKC-122216
255-7233
122
216
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938420
TAKC-185279
255-7260
185
279
¥
6,410
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
24938429
TAKC-235329
255-8775
235
329
¥
6,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939156
TAKC-3864
255-8825
38
64
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939165
TAKC-4570
255-7286
45
70
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939174
TAKC-6490
255-8863
64
90
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939190
TAKC-67127
255-8783
67
127
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938307
TAKC-5176
255-7222
51
76
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください