TRUSCO
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
厚さ(mm)
0.6
バンド幅(mm)
12.7
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938438
TH-0716
255-8861
7
16
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24938447
TH-1020
255-8812
10
20
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24938456
TH-1022
255-7272
10
22
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938465
TH-1325
255-8805
13
25
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938474
TH-1327
255-7246
13
27
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938490
TH-1332
255-8858
13
32
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
24938499
TH-2038
255-8836
20
38
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938508
TH-2044
255-8795
20
44
¥
5,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
24938517
TH-2550
255-8801
25
50
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください