Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCO

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24938526TTC-1951255-88134551
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938535TTC-1956255-88024856
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938544TTC-1959255-72545159
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938560TTC-1962255-72825462
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938569TTC-1965255-72805765
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938578TTC-1968255-72876168
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938587TTC-1971255-72256471
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938596TTC-1975255-88076775
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938605TTC-1978255-88427078
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938614TTC-1981255-88317381
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938630TTC-1984255-88217684
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938639TTC-1987255-72648087
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938648TTC-1990255-88188390
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938657TTC-1994255-72308694
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938666TTC-1997255-88048997
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938675TTC-19100255-878492100
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938684TTC-19103255-726295103
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938700TTC-19110255-8814102110
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938709TTC-19116255-7292108116
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938718TTC-19122255-8856114122
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938727TTC-19129255-8776121129
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938736TTC-19135255-7251127135
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938745TTC-19141255-8823133141
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938754TTC-19148255-8859140148
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938770TTC-19154255-8794146154
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938779TTC-19160255-8840152160
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938788TTC-19167255-7249159167
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938797TTC-19173255-8791165173
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938806TTC-19179255-8848172179
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938815TTC-19186255-8828178186
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938824TTC-19192255-7253184192
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938840TTC-19198255-7298191198
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938849TTC-19205255-8790197205
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938858TTC-19211255-8839203211
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938867TTC-19217255-8777210217
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938876TTC-19224255-7278216224
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする