TRUSCO
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
厚さ(mm)
1
バンド幅(mm)
22
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938885
TTHC-2239
255-8809
36
39
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938894
TTHC-2243
255-7248
40
43
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24938910
TTHC-2247
255-8849
44
47
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938919
TTHC-2251
255-8852
48
51
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938928
TTHC-2255
255-8853
52
55
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24938937
TTHC-2259
255-7270
56
59
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24938946
TTHC-2263
255-8780
60
63
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938955
TTHC-2267
255-7235
64
67
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938964
TTHC-2273
255-8838
68
73
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938980
TTHC-2279
255-7279
74
79
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24938989
TTHC-2285
255-7281
80
85
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24938998
TTHC-2291
255-7273
86
91
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24939007
TTHC-2297
255-8806
92
97
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939016
TTHC-22103
255-7271
98
103
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939025
TTHC-22112
255-7232
104
112
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24939034
TTHC-22121
255-7285
113
121
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939050
TTHC-22130
255-8855
122
130
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939059
TTHC-22139
255-8843
131
139
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939068
TTHC-22148
255-7229
140
148
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939077
TTHC-22161
255-8832
149
161
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939086
TTHC-22174
255-7299
162
174
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939095
TTHC-22187
255-8851
175
187
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939104
TTHC-22200
255-7256
188
200
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939120
TTHC-22213
255-8774
201
213
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939129
TTHC-22226
255-8788
214
226
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939138
TTHC-22239
255-7265
227
239
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939147
TTHC-22252
255-7290
240
252
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください