ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)

ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) - TRUSCO

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939199TA16-45255-72242545
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24939208TA16-54255-72363254
8,540
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939217TA16-66255-72414566
8,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939226TA16-79255-72395779
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
24939235TA16-92255-72687092
9,160
7,898
8,688(税込)
当日出荷
24939244TA16-105255-882083105
9,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939260TA16-117255-886295117
9,770
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939269TA16-130255-7255108130
10,070
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939278TA16-143255-8847121143
10,220
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939287TA16-168255-7291146168
10,680
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939296TA16-181255-7261159181
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939305TA16-193255-7277172193
11,290
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939314TA16-206255-8829184206
11,440
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939330TA16-219255-7283197219
11,740
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939339TA16-232255-8819210232
12,060
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
24940179TA16-155261-6834133155
10,540
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする