TRUSCO
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
厚さ(mm)
0.7
バンド幅(mm)
15.8
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939348
TE16-45
255-7257
25
45
¥
9,450
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939357
TE16-54
255-8833
32
54
¥
9,770
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939366
TE16-66
255-8808
45
66
¥
10,070
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939375
TE16-79
255-7237
57
79
¥
10,220
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939384
TE16-92
255-7259
70
92
¥
10,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939400
TE16-105
255-7275
83
105
¥
10,830
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939409
TE16-117
255-8772
95
117
¥
11,290
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939418
TE16-130
255-8845
108
130
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939427
TE16-143
255-7295
121
143
¥
11,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939436
TE16-168
255-7228
146
168
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939445
TE16-181
255-8837
159
181
¥
12,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939454
TE16-193
255-8857
172
193
¥
12,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939470
TE16-206
255-8797
184
206
¥
13,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939479
TE16-219
255-8803
197
219
¥
13,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939488
TE16-232
255-8789
210
232
¥
13,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940188
TE16-155
261-6833
133
155
¥
12,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください