曜日別特売

SYバンド(オールステンレス・SUS304)

SYバンド(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304) - TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304) - TRUSCO

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス内容量1箱(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939497SY18832255-72473137
4,580
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
24939506SY18838255-87963846
5,040
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
24939515SY18850255-72965161
5,500
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
24939524SY18865255-72506373
5,640
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
24939540SY18875255-87987786
5,960
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
24939549SY18890255-73008396
6,110
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
24939558SY188100255-885090110
6,410
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
24939567SY188117255-8800101121
7,020
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
24939576SY188125255-8854119135
7,480
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
24939585SY188150255-8860146160
7,790
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
24939594SY188165255-8792154170
8,250
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24939610SY188175255-8779167182
8,540
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
24939619SY188200255-8778197217
8,860
7,598
8,358(税込)
当日出荷
24939628SY188225255-7276220240
9,450
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
24939637SY188250255-7293246268
9,920
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
24939646SY188275255-8844270290
10,680
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
24939655SY188300255-8799293315
11,440
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
24939664SY188350255-8827350367
12,970
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
24939689SY188450255-7238450467
16,780
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
24939698SY188500255-8786500520
19,830
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
24939707SY188550255-8811535550
22,870
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
24939680SY188400255-7288400417
14,640
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする