曜日別特売

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 - TRUSCO

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939716TKKPB-M3X6S257-85849612M3×0.50
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939725TKKPB-M3X10S257-8587131012M3×0.50
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939734TKKPB-M4X6S257-857710.5616M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
24939750TKKPB-M4X10S257-858914.51016M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939759TKKPB-M4X16S257-858220.51616M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939768TKKPB-M5X10S257-8594151020M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939777TKKPB-M5X16S257-8586211620M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939786TKKPB-M5X20S257-8593252020M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939795TKKPB-M6X10S257-8579161024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939804TKKPB-M6X16S257-8597221624M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939820TKKPB-M6X20S257-8596262024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939829TKKPB-M6X25S257-8595312524M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939838TKKPB-M6X30S257-8575363024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939847TKKPB-M8X16S257-8578241630M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939856TKKPB-M8X20S257-8592282030M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939865TKKPB-M8X25S257-8588332530M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939874TKKPB-M8X30S257-8591383030M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939890TKKPB-M10X20S257-8585302036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939899TKKPB-M10X25S257-8580352536M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939908TKKPB-M10X30S257-8583403036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939917TKKPB-M10X40S257-8576504036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする