曜日別特売

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール - TRUSCO

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939926TKKPP-M3X6S257-86099612M3×0.50
980
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939935TKKPP-M3X10S257-8599131012M3×0.50
980
739
813(税込)
当日出荷
24939944TKKPP-M4X6S257-860010.5616M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
24939960TKKPP-M4X10S257-860614.51016M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939969TKKPP-M4X16S257-860420.51616M4×0.70
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939978TKKPP-M5X10S257-8610151020M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939987TKKPP-M5X16S257-8621211620M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24939996TKKPP-M5X20S257-8601252020M5×0.80
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940005TKKPP-M6X10S257-8619161024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940014TKKPP-M6X16S257-8613221624M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940030TKKPP-M6X20S257-8614262024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940039TKKPP-M6X25S257-8622312524M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940048TKKPP-M6X30S257-8615363024M6×1.00
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940057TKKPP-M8X16S257-8602241630M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940066TKKPP-M8X20S257-8618282030M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940075TKKPP-M8X25S257-8617332530M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940084TKKPP-M8X30S257-8607383030M8×1.25
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940100TKKPP-M10X20S257-8612302036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940109TKKPP-M10X25S257-8608352536M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940118TKKPP-M10X30S257-8616403036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940127TKKPP-M10X40S257-8605504036M10×1.50
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする