TRUSCO
袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用)
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途
金属検査用時の袋留めとして。
材質
ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
色
ダークブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
有効長(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940136
TPOM100FD-DB
263-0993
248
19
100
248
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940145
TPOM320FD-DB
263-0992
360
11
320
360
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください