曜日別特売

しっかり絞れるチューブ絞り器

しっかり絞れるチューブ絞り器 - TRUSCOしっかり絞れるチューブ絞り器 - TRUSCOしっかり絞れるチューブ絞り器 - TRUSCO

残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。
チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。
金属・プラスチック両方のチューブに対応します。
チューブ幅78mmまで適合します。

トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940197TSQU-100716
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする