TRUSCO
袋留めクリップ 有効長110mm
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
11
有効長(mm)
110
縦(mm)
130
横(mm)
28
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940224
TWC-110WRY3P
263-0987
白・赤・黄色 各1本
白/赤/黄
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940240
TWC-110BGK-3P
263-0986
赤・緑・黒 各1本
青/緑/黒
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください