TRUSCO
袋留めクリップ 有効長110mm 厚手
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
牛乳パックなどの口留めとして。
トラスコ品番
263-0988
セット内容
白3本
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
130
厚さ(mm)
11
色
白
有効長(mm)
110
縦(mm)
130
横(mm)
28
内容量
1パック(3個)
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940249
TWC-110SWH3P
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください