TRUSCO
袋留めクリップ 有効長150mm
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質
ポリアミド(PA66)
長さ(mm)
178
厚さ(mm)
12
有効長(mm)
150
縦(mm)
178
横(mm)
30
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940258
TWC-150WR2P
263-0989
白・赤 2本
白/赤
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24940267
TWC-150YB2P
263-0985
黄・青 各1本
黄/青
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24940276
TWC-150GK2P
263-0981
緑・黒 各1本
緑/黒
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください