フレコンバック用クリップ

フレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCOフレコンバック用クリップ - TRUSCO

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。

用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940285TGPA100-BK262-950024819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24940294TGPA100-BL262-950424819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940310TGPA100-GR262-950324819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940319TGPA100-RD262-950524819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940328TGPA100-WH262-949524819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940337TGPA100-YE262-949924819100
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940346TGPA150-BK262-950631621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24940355TGPA150-BL262-949731621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940364TGPA150-GR262-950231621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940380TGPA150-RD262-949631621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940389TGPA150-WH262-950131621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940398TGPA150-YE262-949831621150
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする