TRUSCO
大口袋用クリップ
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途
幅広・薄手の袋留め用として。
材質
ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)
11
タイプ
薄手袋用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
有効長(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837505
TWC220-RD
470-6910
262
赤
220
262
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24940407
TWC220-YE
262-9507
262
黄
220
262
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24940425
TWC220-BL
262-9508
262
青
220
262
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24940450
TWC320-GR
263-0979
360
緑
320
360
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください