曜日別特売

大口袋用クリップ 厚手袋用

大口袋用クリップ 厚手袋用 - TRUSCO大口袋用クリップ 厚手袋用 - TRUSCO大口袋用クリップ 厚手袋用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。

用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用内容量1個
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
有効長(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940416TWC220S-YE262-9509262220262
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24940434TWC320S-RD263-0980360320360
3,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 脱酸素剤の袋に
株式会社 大江戸製造業

脱酸素剤の袋を途中で、少し置いておくときに使用。
サイズが大きいものがなかなか無く
袋を折りたためば小さなものでも代用できますが
毎日のことなので小さなストレスが解消し、作業もスムーズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする