大口袋用クリップ(スコップ付)

大口袋用クリップ(スコップ付) - TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付) - TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付) - TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付) - TRUSCO

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。

用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)内容量1個
注意
※品番に’S’の付くタイプは厚手袋用のためレール部分が低く設計されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940459TWSC220S-YE263-099434160スコップ:110
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940468TWSC320S-RD263-099546863スコップ:250
5,270
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする