TRUSCO
袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用) 2個入
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途
金属検査用時の袋留めとして。
トラスコ品番
263-0990
セット内容
2本
材質
ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
長さ(mm)
178
厚さ(mm)
12
色
ダークブルー
有効長(mm)
150
縦(mm)
178
横(mm)
30
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940477
TPOM150FD-DB2P
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください