大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入

大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 - TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 - TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付) 2個入 - TRUSCO

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。
少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。

用途大口、厚手の袋留め用として。付属品スプーン付(容量15ml)トラスコ品番263-0996セット内容2個入、スプーン付材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)28容量(mL)15有効長(mm)110縦(mm)178横(mm)45内容量1パック(2個)
注意
※TWSC110SPWH2Pのスコップは底面に穴が開いているため液体の使用は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940486TWSC110SP-WH2P
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする