TRUSCO
ディスペンサー ドロップ
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。
規定の量が吐出出来ます。
用途
ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
寸法(mm)
ねじ谷:24.4
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
ねじ部
Φ28.0mm
内容量
1個
注意
※本体容器は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940635
TZ1000-C001
263-9125
35
ホワイト
236、ポンプ:48.5
ドロップ
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24940644
TZ700-C014
263-9123
28
ホワイト
229、ポンプ:41.5
ドロップ
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940687
TZ1000-C2441
263-9124
28.8
透明
228、ポンプ:34.1
ドロップ(ネジロック式)
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください