TRUSCO
スプレー ミスト
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途
ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
セット内容
キャップ
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
色
透明
吐出量(mL)
0.15
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
内容量
1個
注意
※本体容器は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940660
TZ155-C112
263-9121
28.8
ねじ谷:24.4
28.8
220、ポンプ:43.5
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940678
TZ155-C094
263-9120
24.4
ねじ谷:20.7
24.4
222、ポンプ:44
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください