TRUSCO
スプレー コンパクトトリガー
片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。
霧が細かく様々な用途に使えます。
用途
ボトル用ディスペンサーとして。
トラスコ品番
263-9122
適合機種
TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
幅(mm)
28.8
寸法(mm)
ねじ谷:24.4
色
透明
直径(Φmm)
28.8
高さ(mm)
226、ポンプ:43.5
名称
コンパクトトリガー
吐出量(mL)
0.5
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
150
ねじ部
Φ28.0mm
内容量
1個
注意
※本体容器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940669
TZ505-C167
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください