曜日別特売

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm - TRUSCO

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明RoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940696TCBW-A-4A-TM1袋(300枚)261-0449507050
490
429
472(税込)
当日出荷
24940705TCBW-B-4A-TM1袋(300枚)261-0447608560
650
559
615(税込)
当日出荷
24940714TCBW-C-4A-TM1袋(200枚)261-04557010070
580
499
549(税込)
当日出荷
24940730TCBW-D-4A-TM1袋(200枚)261-04508512085
690
599
659(税込)
当日出荷
24940739TCBW-E-4A-TM1袋(200枚)261-0454100140100
890
769
846(税込)
当日出荷
24940748TCBW-F-4A-TM1袋(100枚)261-0448120170120
610
529
582(税込)
当日出荷
24940757TCBW-G-4A-TM1袋(100枚)261-0446140200140
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940766TCBW-H-4A-TM1袋(100枚)261-0452170240170
1,040
899
989(税込)
当日出荷
24940775TCBW-I-4A-TM1袋(100枚)261-0453200280200
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24940784TCBW-J-4A-TM1袋(100枚)261-0445240340240
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする