曜日別特売

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm - TRUSCOチャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm - TRUSCOチャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

縦長タイプのポリ袋です。
タイトル文字が書ける白枠付です。
チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。
中身がよく見える透明タイプです。

用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明RoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940800TCBW-A-8A-TM1袋(200枚)261-0460507050
590
499
549(税込)
当日出荷
24940809TCBW-B-8A-TM1袋(200枚)261-0463608560
760
659
725(税込)
当日出荷
24940818TCBW-C-8A-TM1袋(200枚)261-04577010070
940
799
879(税込)
当日出荷
24940827TCBW-D-8A-TM1袋(200枚)261-04658512085
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
24940836TCBW-E-8A-TM1袋(200枚)261-0464100140100
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24940845TCBW-F-8A-TM1袋(100枚)261-0458120170120
1,020
879
967(税込)
当日出荷
24940854TCBW-G-8A-TM1袋(100枚)261-0459140200140
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
24940870TCBW-H-8A-TM1袋(100枚)261-0456170240170
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24940879TCBW-I-8A-TM1袋(100枚)261-0462200280200
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24940888TCBW-J-8A-TM1袋(100枚)261-0461240340240
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24940888
2024-01-12
用途: 部品を入れる
栄研テクノ株式会社サービス業

使い勝手は非常に良いが、注文するときに袋の寸法が明記されていないので困る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示は確認し修正いたします。ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする