TRUSCO
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途
自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
トラスコ品番
268-4986
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
50
最大径(Φmm)
70
バンド幅(mm)
13
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940958
TE13-70A
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください