TRUSCO
耐候性フレコンバッグ
大型耐候(1年)土のう袋です。
河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途
大型土のうとして。ガラ袋として。
材質
ポリプロピレン(PP)
縦(mm)
1050
横(mm)
1100
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
吐出口
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940976
TWFG-002A
-
317-1707
なし
¥
27,720
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
24940985
TWFG-005A
-
317-1706
あり
¥
29,700
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70973230
TWFG-005A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
317-1706
あり
¥
29,700
¥
25,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください