静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” - TRUSCO

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。
抗菌仕様なので清潔で安心です。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941125TSGM-K100DSK1パック(2枚)338-4370100100100×100×1.7
3,130
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24941134TSGM-K50DSK1パック(4枚)338-4366504550×45×1.7
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24944370TSGM-K45DRSK1パック(4枚)387-8536Φ45Φ45100×100×1.7
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする