TRUSCO
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途
金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様
抗菌仕様
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)
1.5
表面抵抗値(Ω)
10×10[[の9-10乗]]Ω
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941150
TSG-K50DK
1パック(4枚)
338-4369
50
45
50×45×1.5
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24941159
TSGK-100DK
1パック(2枚)
338-4368
100
100
100×100×1.5
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
24944354
TSG-K45DRK
1パック(4枚)
387-8535
Φ45
Φ45
50×45×1.5
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください