蓄圧式スプレー容器

蓄圧式スプレー容器 - TRUSCO蓄圧式スプレー容器 - TRUSCO蓄圧式スプレー容器 - TRUSCO蓄圧式スプレー容器 - TRUSCO蓄圧式スプレー容器 - TRUSCO

吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。

用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)ナチュラル吐出量0.93cc吐出量(mL)0.9危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※強酸性(塩素等)の薬品、シンナー、リモネン等の溶剤、ガソリン等揮発性 のある液体、微粒子を含む液体、粘性のある液体、または40℃以上の液体には使用しないでください。
※一度容器に入れた液体以外の液体は使用しないでください。
※液体の種類によっては混ざると危険な場合があります。
※内用液は容器の7部程度に入れてください。
※スプレー部を分解しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941360ASB-300351-055730066190
700
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
24941369ASB-500351-055650074.2215
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする