曜日別特売

シックスロブノブ おねじ

シックスロブノブ おねじ - TRUSCO

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941378TSNM5-10347-50531035M5×0.8015
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941387TSNM5-15347-50391535M5×0.8015
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941396TSNM5-20347-50492035M5×0.8015
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941405TSNM5-25347-50332535M5×0.8015
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941414TSNM5-30347-50483035M5×0.8015
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941430TSNM6-10347-50311035M6×1.0015
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941439TSNM6-15347-50431535M6×1.0015
200
179
197(税込)
当日出荷
24941448TSNM6-20347-50552035M6×1.0015
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941457TSNM6-25347-50542535M6×1.0015
200
179
197(税込)
当日出荷
24941466TSNM6-30347-50503035M6×1.0015
200
179
197(税込)
当日出荷
24941475TSNM8-15347-50461542M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941484TSNM8-20347-50362042M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941500TSNM8-25347-50402542M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941509TSNM8-30347-50413042M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941518TSNM8-40347-50354042M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941527TSNM8-50347-50455042M8×1.2517
250
219
241(税込)
当日出荷
24941536TSNM10-30347-50323045M10×1.5018
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941545TSNM10-40347-50524045M10×1.5018
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941554TSNM10-50347-50385045M10×1.5018
400
349
384(税込)
当日出荷
24941570TSNM12-30347-50443050M12×1.7520
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941579TSNM12-40347-50474050M12×1.7520
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941588TSNM12-50347-50515050M12×1.7520
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする