曜日別特売

シックスロブノブ めねじ

シックスロブノブ めねじ - TRUSCO

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

材質ABS樹脂タイプめねじ耐熱温度(℃)70℃内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
ねじ寸法
ノブ高さ(mm)
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941597TSNMF-5347-506735M5×0.80157.5
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941606TSNMF-6347-507035M6×1.00157.5
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941615TSNMF-8347-503742M8×1.25179
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941624TSNMF-10347-506945M10×1.501810
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941640TSNMF-12347-506850M12×1.752012
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする