TRUSCO
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途
装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941649
THP-BN4
1パック(1000組)
344-8446
1.5
4
¥
6,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
24941658
THP-BN5
1パック(1000組)
344-8443
2.0
5
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941667
THP-BN7
1パック(500組)
344-8445
2.5
7
¥
7,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください