TRUSCO
両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製)
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途
シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
材質
ポリカーボネート樹脂
使用厚さ(mm)
3.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
適合工具
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941676
P-THP-JW10
1パック(20組)
344-8447
ホワイト
THP-JH10
10
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941685
P-THP-JW12
1パック(15組)
344-8449
ホワイト
THP-JH12
12
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941694
P-THP-JB10
1パック(20組)
344-8448
ブラック
THP-JH10
10
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941710
P-THP-JB12
1パック(15組)
344-8450
ブラック
THP-JH12
12
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください