TRUSCO
両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途
装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941728
THP-B5
1パック(1000組)
345-7920
2.0
5
¥
7,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941737
THP-B7
1パック(500組)
345-7919
2.5
7
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941719
THP-B4
1パック(1000組)
345-7918
1.5
4
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください