曜日別特売

ステンレスパンチングメタル

ステンレスパンチングメタル - TRUSCOステンレスパンチングメタル - TRUSCO

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941764304BA0.4-450X450367-25370.4丸十千鳥
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24941780304BA0.4-D3-P5-450X450367-25500.4360度千鳥
6,540
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24941789304BA0.5-D3-P5-450X450367-25460.5360度千鳥
7,440
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941798304BA0.5-D5-P8-450X450367-25530.5560度千鳥
7,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941807304BA0.6-D6-P9-450X450367-25350.6660度千鳥
8,230
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941816304BA0.8-D3-P4-450X450367-25450.8360度千鳥
10,120
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941825304BA0.8-D3-P5-450X450367-25360.8360度千鳥
9,710
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941834304BA0.8-D8-P10-450X450367-25470.8860度千鳥
9,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941850304BA1-450X450367-25341丸十千鳥
11,220
8,498
9,348(税込)
当日出荷
24941859304BA1-D1.5-P3-450X450367-253811.560度千鳥
12,930
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941877304BA1-D2-P3.5-450X450367-25331260度千鳥
11,770
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941886304BA1-D2.5-P4-450X450367-254312.560度千鳥
11,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941895304BA1-D3-P4-450X450367-25421360度千鳥
11,690
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941904304BA1-D3-P5-450X450367-25401360度千鳥
11,280
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941920304BA1-D5-P8-450X450367-25521560度千鳥
11,160
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941929304BA1-D10-P15-450X450367-254111060度千鳥
10,990
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941938304BA1.5-D5-P8-450X450367-25441.5560度千鳥
14,850
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24941947304BA1.5-D3-P5-450X450367-25391.5360度千鳥
15,020
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941956304BA1.5-D10-P15-450X450367-25511.51060度千鳥
14,680
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941868304BA1-D2-P3-450X450367-25481260度千鳥
11,890
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする