曜日別特売

鉄パンチングメタル

鉄パンチングメタル - TRUSCO鉄パンチングメタル - TRUSCO

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941965SPCC0.8-D2-P3-450X450367-25690.8260度千鳥
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24941974SPCC0.8-D3-P4-450X450367-25590.8360度千鳥
4,180
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
24941990SPCC0.8-D5-P6-450X450367-25560.8560度千鳥
3,970
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
24941999SPCC1-450X450367-25601丸十千鳥
4,120
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
24942017SPCC1-D2-P3.5-450X450367-25741260度千鳥
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942026SPCC1-D2-P3-450X450367-25761260度千鳥
4,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24942035SPCC1-D3-P4-450X450367-25721360度千鳥
4,490
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24942044SPCC1-D3-P5-450X450367-25581360度千鳥
4,180
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942060SPCC1-D5-P6-450X450367-25631560度千鳥
4,180
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24942069SPCC1-D5-P8-450X450367-25711560度千鳥
4,270
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
24942078SPCC1.2-D3-P4-450X450367-25751.2360度千鳥
4,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942087SPCC1.2-D3-P5-450X450367-25621.2360度千鳥
4,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942096SPCC1.2-D5-P8-450X450367-25681.2560度千鳥
4,490
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24942105SPCC1.6-450X450367-25641.6丸十千鳥
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
24942114SPCC1.6-D2-P3.5-450X450367-25701.6260度千鳥
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24942130SPCC1.6-D3-P4-450X450367-25671.6360度千鳥
5,140
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
24942139SPCC1.6-D5-P8-450X450367-25661.6560度千鳥
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
24942148SPCC1.610-D-P15-450X450367-25551.61060度千鳥
5,060
3,798
4,178(税込)
当日出荷
24942157SPCC0.5-D2-P3-450X450367-25770.5260度千鳥
4,140
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
24942008SPCC1-D1.5-P3-450X450367-256111.560度千鳥
4,550
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする