左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径 - TRUSCO

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942166LT25D-10X1.5401-89421.5M10
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942175LT25D-3X0.5401-89330.5M3
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
24942184LT25D-4X0.7401-89080.7M4
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
24942200LT25D-5X0.8401-89220.8M5
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
24942209LT25D-6X1.0401-89041M6
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942218LT25D-8X1.25401-89431.25M8
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする