TRUSCO
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942315
LT50D-10X1.5
401-8921
1.5
M10
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
24942324
LT50D-12X1.75
401-8945
1.75
M12
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942340
LT50D-14X2.0
401-8925
2
M14
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942349
LT50D-16X2.0
401-8903
2
M16
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください