曜日別特売

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー - TRUSCO

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。
3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13内容量1本
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942455NSPH27TPA363-307527
7,470
5,598
6,158(税込)
当日出荷
24942464NSPH28TPA363-307228
7,470
5,598
6,158(税込)
当日出荷
24942480NSPH30TPA363-307830
7,470
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942489NSPH32TPA363-307732
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24942498NSPH33TPA363-308233
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942507NSPH34TPA363-308434
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942516NSPH35TPA363-308335
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24942525NSPH38TPA363-307338
10,100
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942534NSPH40TPA363-307040
10,100
7,498
8,248(税込)
当日出荷
24942550NSPH42TPA363-308542
11,680
8,698
9,568(税込)
当日出荷
24942559NSPH45TPA363-307645
11,680
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942568NSPH50TPA363-308150
12,710
9,498
10,448(税込)
当日出荷
24942577NSPH55TPA363-307455
15,370
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24942586NSPH60TPA363-308660
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24942595NSPH65TPA363-307965
18,660
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする